標準こて先 A型

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード21247697 品番CA7(5個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

四角すい型で、オールラウンドタイプ
小さな面から大きな面まで対応できます。

種別A型 寸法(mm)Φ7×95 仕様鉛フリーはんだ対応 適合機種780P 質量(g)30 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
やっと見つけた!
FRET 様

曲がったままずっと使っていたので(笑)やっと見つけられて助かりました!

対象商品:
10015197
2024-02-02
用途:
車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品:
10015206
2021-07-24
用途:
半田こて先形状の変更

使用中の半田こて先が丸くて作業が出来ない細かな隅に使う為、尖ったこて先を購入。使い勝手は良好です。一般の大工道具店には置いていないので重宝しています。

対象商品:
10015206
2020-12-30
用途:
交換用

標準でしかもAというのは標準中の標準という意味だと思いますが、
元のこて先はこうではなく、この形を探していました
とても使いやすくて満足です

対象商品:
10015206
2019-12-06
用途:
はんだごての先端交換用
その他業種

ようやく見つかりました、Φ5のこて先が。できれば斜め切り形状が欲しかったのですがこれしかなかったので。小手先の寿命等についてはまだ未使用なので。でもΦ5があっただけで一応満足です。

対象商品:
10015197
2019-09-22
用途:
電気部品の配線作業

安くて、コテ先の研磨ができるのがよい。自由な角度に曲げられる。

対象商品:
10015206
2020-04-19
用途:
ハンダ
サービス業

小手が古くてサイズの合う小手先がなく、探した結果これに行きつきました。
50wでΦ5サイズでしたのでジャストフィットしました^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする