LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
紫外線硬化型接着剤366
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
21247774
品番
35188
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
色
淡黄色
主成分
嫌気性
引張剪断強度(N/mm
2
)
10
粘度(mPa・s)
5000~10000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
74
適合プライマー
7649
表面硬化(秒)
25
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。