保護パイプ

(24件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 21247810 品番 B2564(10個)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
適合本体No.984-01、985-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
コテ先を買う場合は必ず保護パイプもセットで
天馬屋 様

20w/高Wブースト2段階コテを買ったときのままで、ケチって保護パイプを買わずコテ先を交換しようと思ってたが、コテを高温で使った為かコテ先がパイプ内で膨らんでて固着してた。
何とか叩き出したが先細コテは曲がった。
コテ先を買う時は必ず保護パイプとセットで買うようにすると、自分のような無駄な努力はしなくてよい。
20〜30Wだけで使ってるならコテ先だけでいいかもだけど、注文する前にばらして確認しませう。

対象商品:
38641714
2023-03-27
用途:
熱で変色したパイプ交換に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そろそろハンダの先端を交換しようと思いついでにパイプ交換もしました。
やはり外装部品を全て交換すると気分も良くなりハンダ全体のリフレッシュで良いです。
こんな部品が手に入るのもモノタロウさんの強みです。

対象商品:
38641714
2022-05-17
用途:
はんだ小手先交換時に保護パイプが固着して外せないので購入
電気・ガス・熱供給・水道業

この保護パイプを手に入れるのは困難ですが モノタロウはさすがに準備できているのはありがたいです 簡単に小手先を交換できました ありがとう

対象商品:
38641714
2021-08-15
用途:
ハンダコテの補修部品

ハンダコテの補修部品として使用しました。問題ありません。

対象商品:
38641714
2021-07-27
用途:
半田ごての小手先交換に必須
データランドコム 様 (サービス業)

半田こてのコテ先は消耗品なので定期的に購入交換しますが、コテ先が保護パイプに焼き付いて取れない事をいつも忘れ、後で保護パイプを買う羽目になっています。パイプは共通でもコテ先の種類が多いので、セット販売は出来ないと思うのですが、コテ先買うときにパイプはいかが?的な案内があると助かります。他の商品にも応用が利くと思います。

対象商品:
38641714
2024-07-15
用途:
すり減ったこて先とセットで交換
その他業種

経年劣化でこて先が減ってきたため、こて先とセットで交換。
金属部分がほぼ全取換えとなりましたので新品同様になりました。

対象商品:
38641714
2020-02-06
用途:
PREST半田ゴテのコテ先交換時

従来使用半田ゴテ故障に伴いPRESTO型購入に際し、取替コテ先と併せ購入。皆さんのレビューでコテ先交換時、焼付き剥れず併せ交換必要な場合有りと知り、コテ先と併せ購入した予備品です。一応無取付可能は確認済、問題無しと思います。

対象商品:
38641714
2023-07-21
用途:
コテ先交換時に,コテ先とともに交換
教育・研究機関

商品に問題はないが,コテ先を交換しようとした際,このカバーが抜けないので,別途購入した
カタログにそうした記載があれば,手間がかからなかったので,カタログへの注意書きが欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする