※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
21247887
品番
C-1615D
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ径d
M16
全長L(mm)
150
ねじ長さl(mm)
50
ドリル径(Φmm)
17.0
埋め込み深さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
ドブ
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm
2
の場合の数値です。