MLH03-45 カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 21247975 MLH03-45 カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 21247975 MLH03-45 カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 21247975 MLH03-45 カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 21247975

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21247975 品番MLH03-45
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。

用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。
※ハンドルスライド部分に指や手を絶対に入れないで下さい。カートを持ち運びの際は十分注意して下さい。ハンドルが伸びてプレート部分が下がってケガをする恐れがあります。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。

商品説明動画

【カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト 】 荷物の運搬に.
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
器具の移動
製造業

本体が軽く、折りたためて持ち運びが容易なので助かります。

2025-10-13
用途:
資材・荷物の運搬
教育・研究機関

折りたたむと非常にコンパクトになり収納性が高い。2輪タイプで段差越えもわりと対応できる。ただ、キャスターの径が小さいため荒れた地面ではガタつきやすい。大型キャスター対応版があると嬉しいです。

2025-09-01
用途:
作業工具等の運搬に使用しています
サービス業

重い作業工具、重い部品等の運搬に使用しています。見た目よりもしっかりしています。コンパクトに畳めるので、仕事用バンの隙間に入れられるのが良い。

1人が参考にしています
2025-06-24
用途:
旅行
サービス業

行きは、手荷物だけで飛行機に乗りたい際にこのカートを持っていきます。
リュックや大きめのトートにも入るサイズなので、めっちゃ便利です。折りたたむ際にかなりの力を要するとレビューに記載がったので、そこが心配だったのですが、全然大丈夫でした。そんなに力いっぱい押さなくても簡単に折りたためました。もっと早くにこのカートに出会いたかったです。LCCを利用する方にはお勧めの旅行アイテムだと思います。通常時には、車のトランクに載せておいて重たいものを運ぶときに使えるので、本当に誰にでもお勧めできるカートです。安いのにここまで使えるとは、素晴らしいです。

2人が参考にしています
2025-04-01
用途:
6kg程度の荷物を電車移動で運搬する際に使用
合資会社かぴぱら堂 様 (卸売・小売業)

価格が安いにもかかわらず使い勝手は良好でした。重い荷物を持った電車移動で重宝しています。

2025-01-29
用途:
家庭菜園で肥料及び収穫物の運搬用。
株式会社折原 様

底面にダンボールを置き肥料・収穫物を入れバンド締して使用しています。
底面の面積がダンボールサイズにぴったり合って、カート自体が軽量なのでバス、電車で運んでいますが疲れません。

1人が参考にしています
対象商品:
21247975
2024-11-03
用途:
ちょっとした移動に便利です
教育・研究機関

ちょっとした移動に便利です。車に積んでおいても邪魔にならないので、宅配ボックスに届く水などの重い商品を運ぶときに大活躍です。

2人が参考にしています
2024-12-11
用途:
家の中での空気清浄機の運搬用
その他業種

持ち運ぶのが困難な空気清浄機を置いたままにして、
ほかの部屋で使用する際や、掃除のときに楽に動かせるので、
とても気に入っています。
軽量なのに、丈夫だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
専用コードの長さを教えて頂けますでしょうか。
回答:
専用コードの長さは、約1,320oとなります。
2021-07-06
質問:
専用コードの材質を教えてください。また、コードの先に付いている留め具のようなものは
フックのように引っ掛けて使用するものでしょうか。
回答:
専用コードの材質は、ゴム製となります。コードの先に付属しておりますフックはひっかけてご使用ください。
2021-07-06

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする