すず・鉛はんだ(少量)

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード21248248 品番FS407-02(10巻)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

鉛入り
鉛により融点が低く、はんだの流動性が良くはんだ付けの信頼性が高い。
ホビーなど数回はんだ付けするための量。
ヤニ入り

線径(Φmm)1 長さ(m)約3.0 質量(kg)0.02 成分すず60 用途電子部品用 質量(g)20 タイプRA 種類キッコー 規格JIS Z 3282 A級相当 主な用途電子部品・電気配線などに 融点(℃)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09450761
2024-07-20
用途:
電子部品のハンダ付け修理

以前は大きな巻物しかなくてかさばっていましたがこれは大変コンパクトでしかも数年間使えかえます。

対象商品:
09450786
2024-05-02
用途:
基板修理
製造業

エアコンの基板の修理時に使用。径が細く使いやすかった。

対象商品:
09450831
2023-05-15
用途:
電気配線の修理等
その他業種

スっと流れ込んでくれ、仕上がりもとても綺麗な私の愛用品です。
もう随分と長い年月、これ一択で使っています。

2023-02-11
用途:
電気部品接続時
サービス業

長さが長すぎでなく短すぎでもなく丁度いいので、安心して使えます。

対象商品:
09450761
2023-05-28
用途:
ハンダ付け
製造業

配線のはんだ付けで購入しました!特に問題なく、使用できました。

対象商品:
09450856
2023-01-04
用途:
作業

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品:
09450752
2022-02-13
用途:
ハンダ付作業全般
サービス業

まだ使っていませんが品質良さそうです。電気作業は年に何回かしか無く、そうたくさんの量は自分は必要有りません。ただストックが無いと、往復1時間使ってホムセンへ行かないといけない。常備してます。この量、このプライスが自分にはベストのハンダです。

対象商品:
09450752
2022-03-08
用途:
配線作業
サービス業

溶け込みよく品質よいです。
何度か購入しているので、長さが倍くらいのサイズがあるとよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする