画像準備中

形堀放電加工用フィルター(ソディック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 21248282 品番 OSHF-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径(Φmm)206 高さ(mm)340 内径(Φmm)29 圧力方式内圧式 仕様内圧、外筒有、カプラ無 適合機種A-(35,65,85),A-(35R,65R),A-(35TR,65TR),A30R,A50,A50R,A85R,EPOC4,A10,A10R,AH7,AH65、AH85,AH10,MM5,PIKA10、PIKA11,PGM3、PG<3R,PGM4,PGM4R,PGM30,PGM30R,PGM50,PGM50R,PGM65,PGM65R,AM35,AM55、AM35L,AQ25L,AQ35L,AQ55L,シリーズサービスタンク仕様のK1CN,K2PN/K3PN 加工液は油用 適合メーカーソディック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする