オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
形堀放電加工用フィルター(ソディック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
21248298
品番
OSHF-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
72
圧力方式
外圧式
仕様
外圧 外筒無 カプラ無
適合機種
(22,23)NC,A(2,3,4,2C,3C,4C,P1,P3,P3R,4R),BM(2,3,5)A3R、EPOC-(2,3,4,),(150,330,453,654、)W,,AP-150,AW-(330,453),AP200,K(2CN,3CN),AP300,EPOC6,FP2,MM5,EXC100,EXC100S
適合メーカー
ソディック