オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
形堀放電加工用フィルター(ソディック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
21248307
品番
OSHF-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
260
高さ(mm)
280
内径(Φmm)
37
圧力方式
外圧式
仕様
外圧 外筒無 カプラ無
適合機種
40NC,A(5C,6C,7C,10C、5R,6R,),EPOC-5,A-15C、AH5、AP330,AP450,AW-330,AP300
適合メーカー
ソディック