オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
形堀放電加工用フィルター(マキノ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
21248316
品番
OSHF-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
260
高さ(mm)
280
内径(Φmm)
46
圧力方式
外圧式
仕様
外圧 外筒無 カプラ無
適合機種
EDNCシリーズ EDNC-(22,32,40,43,64,85,106,158,32H,64H),EDNC-(43,65,85,106)S,EDNC-(65,156,207,85W,106W,156W,2015-2H),EDGE1、EDGE2,EDGE2S,EM-(30,330)、32A8,32A16,64A8,EH30
適合メーカー
マキノ