オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
形堀放電加工用フィルター(マキノ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
21248325
品番
OSHF-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
72
圧力方式
外圧式
仕様
外圧 外筒無 カプラ無
適合機種
ED-22
適合メーカー
マキノ