オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
形堀放電加工用フィルター(三菱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21248334
品番
OSHF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
260
高さ(mm)
340
内径(Φmm)
29
圧力方式
内圧式
仕様
内圧、外筒有、カプラ無
適合機種
M-(30P、30PC6、35、35C3、35C6、55、55C3、75C6、85C6、30PC7、25J、35J、55J、65J、85K)DP-431(この機種は内圧か外圧で区別)V25F、V35F、V55F、V25FS、V35FS、V55FS、V25FH、V35FH、V55FH、VP35F、VP55F)
適合メーカー
三菱電機