オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
形堀放電加工用フィルター(三菱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21248352
品番
OSHF-12WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
300
高さ(mm)
330
内径(Φmm)
46
圧力方式
内外圧式
仕様
内外圧、外筒有、カプラ有
適合機種
VX,EXシリーズ、EPX30,VPX10,VPX20、EDSCAN,VH10、EA12E,EA8,EA8E,EA22,EA22E
適合メーカー
三菱電機