鉛フリーはんだ(少量)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30巻) 注文コード21248379 品番FS602-01(30巻)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

鉛フリー
環境を配慮した鉛を使わない”鉛フリーはんだ”
鉛が含まれないことで融点が高い。
ホビーなど数回はんだ付けするための量。
ヤニ入り

線径(Φmm)0.8 長さ(m)約1.5 成分すず99、銀0.3、銅0.7 質量(g)3 タイプRA 種類キッコー 主な用途IC・プリント基板用 融点(℃)227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
電装修理
自動車・二輪車・自転車関連業

使用してみましたが、普通です。サイズがいろいろあってありがたいと思いました。

対象商品:
09450725
2023-03-01
用途:
電子機器組立
サービス業

鉛フリーなので多少溶けにくい感じはしますが特に問題ありません。コテは温度が高めの方が良いようです。

対象商品:
09450725
2023-02-17
用途:
電気工作、修理のハンダ付け作業

鉛フリータイプのハンダなので、鉛入りのものより、加熱が必要ですが、
鉛フリータイプの割には作業性も良好なのでとても使いやすいです。
安全一番でお勧めです。

対象商品:
09450707
2022-07-09
用途:
家電修理
卸売・小売業

そう頻繁に使わないため、少量で購入できるので良いです。

対象商品:
09450716
2020-12-11
用途:
充電式シェーバー 充電池交換
農・林・水産業

約30年前に購入した愛用の充電式シェバーにおける、ニッカド電池(タブ付)の交換に伴うハンダ付けに購入しました。手頃な量で、適度の線径とあってうまく取り付けることができました。さらに、鉛フリーですので安全に作業することができました。シェーバーも復活できてとても嬉しく思います。

対象商品:
09450725
2021-02-06
用途:
ハンダ工作
製造業

ハンダ工作をしたいとき、鉛フリータイプのハンダがちょっとだけ買えるのでとても便利です。
鉛フリータイプの割には作業性も良好なのでとても使いやすいです。

対象商品:
09450734
2021-01-31
用途:
電線の接続用

ニッケル素材なので仕上がりが大変きれいで満足しております。

対象商品:
09450734
2020-09-28
用途:
配管修理

銅配管の修理に使用。給湯器の配管なので鉛フリーのこちらを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする