T11-B(10本) こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 21248729 T11-B(10本) こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 21248729

こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 21248729 品番 T11-B(10本)
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合ハンダゴテFX-901 タイプ円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 先端R0.2 軸径(Φmm)5.5 軸長(mm)78.7 先端長(mm)7.5 質量(g)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008793
2018-11-12
用途:
PEラインシステムエンド処理

使用目的が違うが、家ではシステム組むときはガスライターでエンド処理していたが船の上ではPE・リーダーエンドだけではなくてシステムまで炎が当たってしまうことがあったが電池式半田ごての平たいこて先ならほかの部分にダメージを与えにくいと思い購入してみた。まだ使用回数が少ないのでなんともいえないが、処理しやすくなったのは確か。

対象商品:
10008793
2017-11-25
用途:
縫製後の修正
製造業

本来の使い方ではありませんが縫製商品の突き出しを修正する為に使用しました。温度調節できる本体と広範囲を当たれるこて先でスムーズに修正できました。

対象商品:
08180575
2009-09-02
用途:
白光の電池式ハンダこて先の交換用です。主に電子部品のはんだ付けに使用。

こてを30cm下の机上におとしたところ、ポキッっとおれてしまいました。やや強度に不安がありますので注意して使用します。

対象商品:
08180575
2009-02-09
用途:
HHAKO FX-901に使用する、こて先の交換のため。主に電子部品の取り付け取り外し作業にしようします。

通常のこて先よりも軽量でありつつも熱伝導率は非常にたかいとおもいます。しかし衝撃にきわめて弱く、こて先から(こたつの天板〜畳に)落下させただけであっけなく折れてしまいました。構造上やむをえないのかもしれませんがもう少し丈夫に改善して頂けないかなとおもいます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする