T12-BC3Z(10個) こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 21249036 T12-BC3Z(10個) こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 21249036 T12-BC3Z(10個) こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 21249036

こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 3BC型(Z) 注文コード21249036 品番T12-BC3Z(10個)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は型・適合機種・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。

種別BC/C型 仕様鉛フリーはんだ対応、ヒーター一体式 3BC型(Z) 質量(g)10 タイプ長寿命タイプ 使用できるはんだこてFM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 使用できるこて部FM-2027、FM-2028
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
基板半田
有限会社戸塚製作所 様 (製造業)

短納期で納入され、スムーズに半田がのり問題なく作業ができたので満足している。

対象商品:
07328867
2025-07-02
用途:
部品実装
製造業

いつもこのサイズを使っています。 小さなチップ部品も問題なく使えます。

対象商品:
07338265
2023-03-14
用途:
はんだ付け
コスモソリューション 様 (サービス業)

高熱量のこて先です。T12の使えるこてに適合しますので、通常の物と用途で使い分けています。

対象商品:
07328894
2023-03-16
用途:
開発試作品

消耗品のため、すぐに手に入り助かりました。品質は問題無し。

対象商品:
07337881
2022-11-02
用途:
基板にリード線加工
エヌティセイコウ 様 (製造業)

引き半田にとても良い状態で仕上がるので仕事の効率があがり、とても満足しています。

対象商品:
07328842
2022-08-19
用途:
電子部品配線半田付け作業

半田付け作業にあたり小手先の劣化が
少なく長持ちする。

対象商品:
07337635
2024-03-01
用途:
基盤の半田付け
製造業

使用出来る期間が以前より短くなって、穴が開くようになったと思う

対象商品:
07328876
2022-06-14
用途:
基板半田修正
株式会社トライテック 様 (製造業)

ヒ-タ-内蔵の一体化したコテ先なので半田コテへの着脱が楽です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする