はんだこて RED

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 21249544 品番 500(6個)
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)

全長(mm)199(コード除く) 消費電力(W)20 用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 質量(g)60 電源(V)AC100(50/60Hz) コテ先寸法(mm)Φ3×65

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】電池ソケットのはんだ付け(40W編)
この動画は、9人が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】抵抗&LEDのはんだ付け(30W編)
この動画は、21人が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】LEDのはんだ付け(20W/30W編)
この動画は、19人が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】トランスのはんだ付け(60W編)
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
メンテナンス
製造業

非常に使いやすく、簡易スタンドも十分実用性があります。

対象商品:
34944621
2025-05-28
用途:
銅板加工
農・林・水産業

こて先が、熱による酸化せず熱伝導良く、作業がスムーズに出来た。

1人が参考にしています
2025-12-23
用途:
修理
農・林・水産業

迅速な発送とはんだこて RED異常がなくて、ありがとうございました。コンパクトで使いやすいです。スズキ軽トラのスピードメーターが経年劣化と寒冷により、液晶表示消えで、コンデンサ 交換で復活することを知り、修理で購入して、不器用では難しい些細な溶接で、長時間要して、かなり悪戦苦闘して、見た目はドヘタでしたが、このはんだこて RED使用でなんとかくっついてくれました。失敗の繰り返しでした。基盤を焼付したり、傷付けすると高額新品交換だから、超不安でしたが挑戦してみました。走行試験しましたら、なんとか無事に正常に液晶復活してくれて、やっと燃料切れの心配から解放されました。ただ、走行中にはんだこて RED使用でもハンダ取れそうな予感してます。不器用でははんだこて RED使用しても、超時間かかり基盤を焼付しそうで基盤破損が不安でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06175793
2025-06-26
用途:
ハンダ付け修理時にしてます。
製造業

ハンダ付けで配線を付け直したり、
修理時に1つは持ってて良いと思いました。

対象商品:
09150032
2025-11-17
用途:
基盤の接着
その他業種

簡単に作業をすることができました。購入して良かったです。

対象商品:
06175793
2024-04-22
用途:
DIY利用

従来の使用品が壊れてしまったために、こちらを新調しました。満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34944621
2024-01-19
用途:
ホーネストの置き去り防止取り付けの際に配線のハンダごて時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手よい、コスパよいです。
車内で配線を取り付ける作業があったので
コードがもう少し長ければ尚よいです。

対象商品:
06175793
2024-04-26
用途:
もう5かいめ
その他業種

ありがとうございます。
いつも通り安心ですね
助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする