曜日別特売
B1087(10個) クリーニングピン HAKKO(白光) 21249630

クリーニングピン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
種別ノズル1.0mm用
内容量1セット(10個)注文コード21249630品番B1087(10個)
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別ノズル1.0mm用適合474・475・701・484・808
注意
※クリーニングツールは、ご使用のノズル内径に合わせてご使用にならないと効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06567811
2020-09-26
用途: 半田吸い取り機のメンテナンス
イーエム・システムズ 荒澤永樹

HAKKO808というモデルを使っています。このノズル清掃用に購入しました。いくつか口径がありますが、一番細いものの掃除には必須です。 使用方法は通常通りですが、コテのホルダの穴に差し込んでおけるので、そうそう無くす事はありませんが、ホルダーがあればと思いますので、ホルダーも購入予定です。 
 使っていくうちに先が変形するので適当に切断して使っています。

対象商品 : 06567827
2020-06-29
用途: 電子工作
製造業

ハンダッシュ太郎用に購入しました。サイズもジャストフィットで助かっています。

対象商品 : 06567827
2020-04-26
用途: 半田吸い取り器のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機

太さが均一かと思っていたら先端が細くなっていました。
ギザギザが付いているともっと良かったのですけど。

対象商品 : 06567827
2019-09-02
用途: ハンダ吸い取りきの詰まり抜き時
教育・研究機関

可もなく不可もなく、硬さもちょうど良く、錆びないので良いです。

対象商品 : 06567827
2018-09-26
用途: ハンダ吸い取り器のメンテナンス
卸売・小売業

以前の製品と直径が微妙に違うので、少しでもハンダが詰まると、押し込むことさえ無理な様子でした。

対象商品 : 06567836
2016-12-26
用途: DVD/CDドライブにおける強制イジェクト時

径1.3mmをPC内蔵型DVD/CDドライブにおける強制イジェクトピンとして使用。本来の使い方と違っていますが、他に適切なものもなく、これを選んで正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 06567845
2015-12-26
用途: 散水孔の清掃

散水融雪孔(鋼管にあけた孔)の目詰まり清掃
曲がりやすい。持ちにくい

対象商品 : 06567827
2015-02-08
用途: ハンダ吸い取り器の掃除

専用付属品でしたがモノタロウで簡単に買えて便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする