寸法図

ノズル (474・475・701・808・809用)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 内径(Φmm)1 注文コード21249700 品番A1005(10個)
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内径・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)1 外径(Φmm)2.5 適合474・475・701・808・809 質量(g)10
注意
※本商品はこて部808/809用です。こて部815/816用ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02210546
2025-12-11
用途:
半田吸引機のメンテナンス

社外代替品と思い購入しましたが、HAKKOUの純正部品でした、廃盤の機種用ですが交換もスムーズに出来吸引力も格段にアップしました。

対象商品:
02210546
2021-12-12
用途:
電動ハンダ吸い取り機の補修に

半田ゴテのコテ先同様、消耗品です。
消耗品と言っても白光ですのでハードに使い込んでもそうそうダメにはなりませんが、いずれ腐食するので定期的に交換が必要です。普段から酸化物を取り除き、口にハンダを盛って保護していれば長持ちします。

対象商品:
02210546
2021-09-18
用途:
半田吸い取り機のメンテ
サービス業

機会自体も古いので諦めておりましたが、モノタロウさんで販売されていたので購入しました。助かります。

対象商品:
02210546
2019-04-27
用途:
石油機器、電子機器の修理

全種類がそろっています。安く購入でき助かります。使っていると先端細くなり、予備はんだつかなくなってきたので、予備を含めて購入しました。

対象商品:
02210546
2019-02-28
用途:
半田の吸い取り
工藤造園 様 (建設業・工事業)

形状が 純正なので ぴったりですね
予備用なので ノズル消耗品なので今後のために取り寄せしました

対象商品:
02210582
2019-02-27
用途:
両面基板からの部品取り外し
北摂オーディオサービス 様

1.3mmの半田吸い取り器の先を使っていますが、全体の先の直径が大きいために部品の間に入らないときがある。1mmで先の細いタイプもあるがすぐに消耗し半田吸い取りができなきなりました。やむなくこの大きさのものを使っていますが先が細くて長持ちするものができないか望みます。半田吸い取り自体は十分です。毎日使い、寿命は4ヶ月くらいです。

対象商品:
02210591
2018-08-30
用途:
機械修理時

先端の金属が比較的柔らかいものでできているのか、材質なのか、数か月で先端部分が溶けて、中に入っているパイプだけになってしまったものがありました。
ロットによるのかちょっと不明ですが、現在様子を見ながら使用しております。

対象商品:
02210591
2023-09-29
用途:
電子回路基板から部品を外すとき
製造業

半田吸い取りきの先端に使用。長い間使っていると半田が中に詰まって使えなくなるので定期的に交換する必要がありますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする