曜日別特売
900M-T-2CF(10個) 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光) 21249754

900M-T-2CF(10個) 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光) 21249754
900M-T-2CF(10個) 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光) 21249754

900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
種別2C型(カット面のみはんだメッキ)
内容量1セット(10個)注文コード21249754品番900M-T-2CF(10個)
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ

種別2C型(カット面のみはんだメッキ)外径(Φmm)6.5サイズM質量(g)6使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
注意
交換こて先をお求めの際には必ず、その機種に適合した白光製標準こて先をお選び下さい。
機種に不適合のものやその他の類似のこて先をご使用の場合、はんだこての性能が十分に出ないことが考えられるばかりか、ヒーターなどへの負担がかかり、故障の原因なることがありますので、十分ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06566777
2018-06-11
用途: 電子部品はんだ付け作業に
有限会社 フォーティ.ワン

hakko正規品ですので何の問題なく! 注文~入荷まで 1~2日で届くのが嬉しいです。

対象商品 : 06566786
2017-02-02
用途: ハンダ付け

日々1,200台ハンダ付けをしているため消耗も早いですが、安価なので経費削減できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする