900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種別1.5C型(カット面のみはんだメッキ) 注文コード21249779 品番900M-T-1.5CF(10個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ

種別1.5C型(カット面のみはんだメッキ) 外径(Φmm)6.5 適合こて/900M-ESD、907、907-ESD、933 サイズM 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
注意
交換こて先をお求めの際には必ず、その機種に適合した白光製標準こて先をお選び下さい。
機種に不適合のものやその他の類似のこて先をご使用の場合、はんだこての性能が十分に出ないことが考えられるばかりか、ヒーターなどへの負担がかかり、故障の原因なることがありますので、十分ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06566777
2018-06-11
用途:
電子部品はんだ付け作業に
有限会社 フォーティ.ワン 様

hakko正規品ですので何の問題なく! 注文〜入荷まで 1〜2日で届くのが嬉しいです。

対象商品:
06566786
2017-02-02
用途:
ハンダ付け

日々1,200台ハンダ付けをしているため消耗も早いですが、安価なので経費削減できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする