900M用こて先

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種別2.4D型 注文コード21249928 品番900M-T-2.4D(10個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は種別・適合・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
種別2.4D型 外径(Φmm)6.5 サイズM 質量(g)8 使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934 使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
注意
交換こて先をお求めの際には必ず、その機種に適合した白光製標準こて先をお選び下さい。
機種に不適合のものやその他の類似のこて先をご使用の場合、はんだこての性能が十分に出ないことが考えられるばかりか、ヒーターなどへの負担がかかり、故障の原因なることがありますので、十分ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
半田コテの交換用部品として使用します
製造業

チップリフレッサー を使用しても半田のノリが悪くなった時に
コテ先を交換しています。
先端が斜めになっているので、
細かいところも広い場所も、どちらも1本で半田付けができて便利です。
長時間使用するとコテ先が劣化しますので、定期的に交換が必要です。

対象商品:
03385837
2024-11-30
用途:
基盤の半田付け
製造業

新しいコテ先になって、半田の溶け具合が良くなってスムーズに作業が出来た

対象商品:
02210144
2024-06-30
用途:
実験装置の電気回路の試作
教育・研究機関

こて先の温度が調節できる白光の傑作の半田ごてステーション936ですが、モノタロウさんで新しいこて先やその他の交換部品が入手できるので、購入してから17年経っても使い続けることができます。

対象商品:
03385837
2023-12-03
用途:
モーターの半田付け

使い勝手も問題なく、取り回しも良好です。
今後も継続購入を予定しています。

対象商品:
02210126
2023-09-12
用途:
半田付け製品の製作

長く使用しているため他の製品を購入したことがありません。安定の品質で信頼できるメーカーさんだと思います。

対象商品:
02210126
2021-01-15
用途:
精密機器基板の半田付け

プリント基板の部品取付けには最適のコテ先です。改善点、鉛フリーの半田には耐久性が今いち

対象商品:
02210135
2020-09-17
用途:
半田ゴテの交換パーツとして
製造業

作業現場で定期的に交換するので、まとめて買わせてもらっています。

対象商品:
06566813
2020-06-02
用途:
試作基板の半田づけ
サービス業

1.27mmピッチのSOPパッケージの手ハンダ用に購入しました。
こて先が細くて長めな分、少し温度を上げる必要がありましたが
問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする