435-01(5本) 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光) 21250165 435-01(5本) 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光) 21250165 435-01(5本) 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光) 21250165 435-01(5本) 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光) 21250165

帯電防止用リストストラップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 21250165 品番 435-01(5本)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サポーター式で簡単に着脱可能!
手首にフィットするための調整が不要になりました。

セット内容
リストバンド
アース線 実用1.5m(バナナプラグ、ワニグチクリップ付)
アース線の長さ(m)1.5 コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする