はんだ吸取線 WICK

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード21250217 品番No.87-4(5個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。

用途
スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
幅(mm)2.5 全長(m)2

商品説明動画

【HAKKO WICK】はんだ付けの修正&正しいウィックの使い方
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
半田作業の修正用
ネクステック 様

白光社の製品は、他社製より良く吸ってくれ、使い易いです。

対象商品:
06567933
2024-05-16
用途:
ハンダの吸い取り
東洋リビング株式会社 様

製品の配線の手直し時のハンダの吸い取りに使用。以前は、配線を温めて取り、

余分なハンダを息で飛ばしたりしていましたが、熱くて危ないのと、ハンダが

きれいに取れず汚かったですが、頃を使用してから作業もスムーズで

配線も痛まず助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
06567933
2024-03-24
用途:
プリメインアンプのコンデンサー交換
卸売・小売業

最初モノタロウのものを使用していましたが途中から全く吸い取らなくなってしまったため買い直しました。全然違いストレスがなくなりました。

対象商品:
06567906
2023-07-24
用途:
電子機器修理
卸売・小売業

在庫がなくなったので購入。いざというときに無いと困るので。特に性能に不満なく満足です。

対象商品:
06567976
2023-05-03
用途:
照明基板修理

安心の白光と言う感じで、満足のいく半田吸い付きです。

対象商品:
06567933
2023-02-02
用途:
ハンダつけで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いハンダの付け直し時に使っています。
すぐになくなってしまうので容量の多いのがいいです。

対象商品:
06567915
2022-11-12
用途:
オーディオアンプの修理をやっています
その他業種

白光製品は、はんだの量が多い箇所のはんだ吸い取りに使っています。例えばリレーの取り外しなどには便利です、巻きが長いのもありがたいです。

対象商品:
06567976
2023-01-30
用途:
PCB上の電子部品外しに用いる
サービス業

持ちやすく、長さも相当あるため使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする