オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 施設用家具・備品
オカムラ(岡村製作所)の 診察室備品
オカムラ(岡村製作所)の 脱衣カゴ
脱衣カゴ 1段タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21250242
品番
L871XA GD63
参考基準価格(税別)
¥37,280
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
キャスター付1段タイプの脱衣カゴです。清潔感のある樹脂メッシュ形状。下の段はフレーム付きで追加かごを設置したり、タオルをかけたり便利に使えます
色
ホワイト
段数
1
材質
(カゴ)ポリプロピレン樹脂成型品
キャスター
双輪(ストッパー2個付)
材質(キャスター)
樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×375×745
材質(フレーム)
本体/スチールパイプ(Φ15.9)メッキ仕上、棚受け/スチールロッド(Φ6)メッキ仕上
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,120
/
税込
¥
1,232
離島
数量1以上のご注文
お送りできません