植木鉢付きソーラー街灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21250384 品番 TAN-763-1
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9〜10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5〜6時間・(弱)9〜11時間。お客様組立式

用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング 材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP 外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310 内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×1760 材質(支柱)ステンレス 支柱径(Φmm)37.5 灯数1灯 ライト寸法(mm)178×178×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする