曜日別特売
TAN-947S ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット タック 21250409

TAN-947S ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット タック 21250409
TAN-947S ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット タック 21250409
TAN-947S ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット タック 21250409
TAN-947S ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット タック 21250409
TAN-947S ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット タック 21250409

ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21250409品番TAN-947S
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お洒落なラタン調ガーデンテーブル&チェアのセット。表面はガラスでこぼれた水や汚れなどふき取りやすくきれいに保ちやすく、構造部分はスチールなため丈夫な仕様。チェアは折り畳み式で、必要のない時は収納に困りません。統一されたラタン調のデザインでお庭を飾ることができます。

用途ガーデンチェア、テーブル、ガーデンファニチャー材質(チェア:構造部材)スチール:粉体塗装 / (張り材)ポリエチレン・ポリプロピレン寸法(mm)450×560×830質量(kg)(テーブル)6.3、(チェア)3.9テーブル寸法(mm)Φ600×725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)材質(テーブル)(天板)ガラス、(構造部材)スチール:粉体塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき4,620/税込5,082
離島数量1につき5,544/税込6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする