ローズアルミガーデンテーブル&チェア2脚 3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21250427 品番 TAN-3003-3(WH)
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ローズ風デザインのアルミ製ガーデンテーブルとチェア2脚のお得な3点セットです。このセットをお庭に置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。また、テーブルの中心にはパラソル用の穴が設けられており、パラソルを真ん中にさしてお使いいただくこともできます。別売りのベンチと併せますとより一層一体感のある空間に演出できます。

用途テーブル、ベンチ 材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装) 寸法(mm)(チェア)410×510×820、(テーブル)Φ600×690、(座面)Φ360mm、(パラソル穴)Φ450、(底部)360、(背もたれ)440×395 質量(kg)(チェア)3、(テーブル)3.9 ホワイト3点 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥330 / 税込 ¥363
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,960 / 税込 ¥4,356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする