ローズアルミガーデンベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21250436 品番 TAN-3004(GN)
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。

用途ガーデンベンチ 材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装) 寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
沖縄地方数量1につき ¥3,520 / 税込 ¥3,872
離島数量1につき ¥4,224 / 税込 ¥4,646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする