ヨーロピアンソーラー街灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21250479 品番 TAN-S328(IV)
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヨー ロッパにある街灯のような美しいデザインとカラーを揃えた本格派ソーラーライト。
天面の太陽光パネルで日中に充電し、あたりが暗くなるとぱっと自動点灯。
LEDライト19灯のほのかな灯りが、玄関先やお庭をやさしく照らします。
ソーラー充電式なので電気代0円でとっても経済的。電気を使わないので、面倒な 配線もなく設置も簡単。
脚は土に長さ約30cmのくい3本を打ち込んで固定します。

用途街灯、ソーラーライト 材質(本体・支柱)アルミ鋳物ほか、(ガラス)ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)(U字杭)約300 寸法(mm)(ランプ本体)245×210×278、(ベース)224×194×260、(上部支柱)Φ62×320、(中央部支柱)Φ68×590、(下部支柱)Φ119×600 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする