曜日別特売
TAN-984WH フェンス付きフラワースタンド スリム 2段 タック 21250506

TAN-984WH フェンス付きフラワースタンド スリム 2段 タック 21250506
TAN-984WH フェンス付きフラワースタンド スリム 2段 タック 21250506
TAN-984WH フェンス付きフラワースタンド スリム 2段 タック 21250506

フェンス付きフラワースタンド スリム 2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21250506品番TAN-984WH
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。

用途
フェンス、フラワースタンド
材質ホワイト高さ(mm)(1段目)125、(2段目)375段数2段耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする