フェンス付きフラワースタンド スリム 3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21250515 品番TAN-985WH
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。

用途フェンス、フラワースタンド 材質 ホワイト 高さ(mm)(1段目)120、(2段目)340、(3段目)570 段数3段 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする