TAN-752(0.5ツボ)BR 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250524 TAN-752(0.5ツボ)BR 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250524 TAN-752(0.5ツボ)BR 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250524

天然木ウッドデッキ 0.5坪セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21250524 品番TAN-752(0.5ツボ)BR
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!

用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。 材質天然木(水性ステイン塗装) 寸法(mm)手すり(コーナー用・単体用)860×60×415、(ステップ台)860×300×180、(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17、(フェンス込み高さ)770 耐荷重(kg)(天板)200、(ステップ台)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×360

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥5,390 / 税込 ¥5,929
離島数量1につき ¥6,468 / 税込 ¥7,115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする