ワンモード
ワンモードの プランター・鉢
ワンモードの 鉢・プランター・ポット
ワンモードの 鉢・ポット
木製ガーデンテーブルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21250594
品番
TAN-952(DBR)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天然木のあたたかさのある広々使えるガーデンセットです!
用途
家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、お庭に置くと便利なガーデンセットです!パラソルも設置可能です。
材質
天然木
寸法(mm)
(ベンチ)1200×280×430
質量(kg)
(ベンチ)4.7
色
ダークブラウン
穴径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×590×680
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
沖縄地方
数量1につき
¥
8,470
/
税込
¥
9,317
離島
数量1につき
¥
10,164
/
税込
¥
11,180