※使用例
ワンモード
ワンモードの プランター・鉢
ワンモードの 鉢・プランター・ポット
ワンモードの 鉢・ポット
木製フラワースタンド 2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21250610
品番
TAN-993-2(BR)
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
天然木のあたたかさのあるフラワースタンドです!
用途
鉢や飾りつけ、オーナメントを置くことで、お庭をおしゃれに飾ります。
材質
天然木
色
ブラウン
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×420×1480