AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
レカロサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21250996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。膝あてパッドが2個付属します。別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
用途
自動車整備などに。作業全般、他。
付属品
膝あてパッド×2個
仕様
シキボウTWOACER使用
種別
サロペット
質量(kg)
0.8
色
ネイビーブルー
サイズ
S
混率(%)
綿70/ポリエステル30
注意
※質量は「LL」の参考値です。