No.070115 プラスチックハンマー替頭 ベッセル 21251109 No.070115 プラスチックハンマー替頭 ベッセル 21251109 No.070115 プラスチックハンマー替頭 ベッセル 21251109

プラスチックハンマー替頭

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21251109 品番 No.070115
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。

用途プラスチックハンマーの替頭に セット内容1 1/2ポンド2個 長さ(mm)33 寸法(mm)38×38×33 ベージュ 直径(Φmm)38 高さ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用して下さい。
※改造、加熱は危険ですので、行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする