ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー/ビット付属品
ガチマグキャッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21251118
品番
No.SMBC142065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
さまざまなネジをガッチリキャッチします。
対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途
ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に
付属品
ビット×1(本体に装着済)
材質
強力ネオジム磁石
軸径(Φmm)
ビット六角:6.35
寸法(mm)
65×12×12
全長(mm)
ガチマグキャッチャー:約20
色
レッド
ビット寸法(mm)
+2×65mm
注意
※丸軸は使用できません。
※磁気が悪影響を及ぼす機器周辺ではご使用にならないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。