No.USBBSQ3S10 ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル 21251127 No.USBBSQ3S10 ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル 21251127 No.USBBSQ3S10 ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル 21251127 No.USBBSQ3S10 ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル 21251127 No.USBBSQ3S10 ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル 21251127

ソケットアダプタースパナ掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21251127 品番No.USBBSQ3S10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。

用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)58×13×13 全長(mm)58 シルバー 対辺(mm)六角ボルスター:10 電圧(V)18対応 差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
注意
※空回ししないで下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする