ベッセル
ベッセルの 落下防止用コード
ベッセルの コード 落下防止用
落下防止コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21251249
品番
No.SC-W90R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高所作業を安心・安全に行えます。
摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途
高所作業の落下防止
形状
引っ掛かりにくい広がり防止形状
寸法(mm)
440×20×10
色
レッド
タイプ
穴に通しやすいストラップタイプ
構造
コードの劣化がわかる2重繊維構造
自然長(mm)
900
最大伸長(mm)
1600
適合工具
ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等
最大荷重(kg)
1
注意
※コードは黄色が見えたら交換のサインです。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。