ベッセル
ベッセルの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ベッセルの セーバーソーブレード
チーターブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21251310
品番
No.SBC-1415-1
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
各種金属を高速切断可能です。
曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
用途
ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに
種別
金属用
寸法(mm)
150×18×0.9
全長(mm)
150
色
ホワイト/レッド
山数
14
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)非鉄金属
3〜8
切断能力(mm)ステンレス
3〜8
切断能力(mm)鉄
3〜8
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※ブレードの用途や能力を確認して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。