ベッセル
ベッセルの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ベッセルの セーバーソーブレード
ライノブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21251364
品番
No.SBR-0420-1
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
解体作業を重視した、厚刃仕様です。
解体作業を重視した厚刃タイプ、釘入り木材などの複合素材向き
用途
鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別
解体用
寸法(mm)
200×19×1.27
全長(mm)
200
色
ホワイト/レッド
山数
10
刃厚(mm)
1.27
切断能力(mm)非鉄金属
3〜13
切断能力(mm)ステンレス
3〜13
切断能力(mm)鉄
3〜13
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※ブレードの用途や能力を確認して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。