リザードブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21251398 品番 No.SBL-0425-1
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き

用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に 種別狭所解体用 寸法(mm)250×19×1.27 全長(mm)250 ホワイト/レッド 山数10 刃厚(mm)1.27 切断能力(mm)非鉄金属3〜13 切断能力(mm)ステンレス3〜13 切断能力(mm)鉄3〜13
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※刃物ですから取り扱いにご注意下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする