汎用カラーモルタル 色モル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 21251434 品番 20kg
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています

用途
建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上
外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)
ベージュ 荷姿紙袋(防湿) 危険物の類別非危険物
注意
※無機材料なので若干の色ぶれを生じます
※施工条件により色調が変化することもあります
※エフロ(白華)が発生する事もあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※抗菌効果は環境状態に影響を受け段階的に失われます。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定となります。
※1〜10袋までのご注文でお願い致します。(10袋以上必要の場合は、お手数ではございますが分割してご注文願います。)
(例:15袋必要な場合、「10袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)
※天然の物を使用していますので色合いはロットごとに異なりますのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
関西地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
関西地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
関西地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
関西地方数量5のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
関西地方数量6のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
関西地方数量7のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
関西地方数量8のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
関西地方数量9のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
関西地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする