高炉セメント補修材 ニューモル21

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード21251529 品番20kg
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。

用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修 厚さ(mm)標準施工厚:3 使用量(1立米)84.8袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3.93/袋
注意
※使用可能時間は加水後15分です。硬化する前に使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※抗菌効果は環境状態に影響を受け段階的に失われます。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定となります。
※1〜10袋までのご注文でお願い致します。(10袋以上必要の場合は、お手数ではございますが分割してご注文願います。)(例:15袋必要な場合、「10袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
関西地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
関西地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
関西地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
関西地方数量5のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
関西地方数量6のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
関西地方数量7のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
関西地方数量8のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
関西地方数量9のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
関西地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする