マツモト産業
マツモト産業の セメント/アスファルト
マツモト産業の モルタル
キャスタブル耐火材 耐火モルタル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25kg)
注文コード
21251635
品番
25kg
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途
各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など
温度(℃)
耐火:1400
使用量
(1立米)69袋
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※抗菌効果は環境状態に影響を受け段階的に失われます。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定となります。
※1〜10袋までのご注文でお願い致します。(10袋以上必要の場合は、お手数ではございますが分割してご注文願います。)(例:15袋必要な場合、「10袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
東北地方
数量1以上のご注文
お送りできません
関東地方
数量1以上のご注文
お送りできません
信越地方
数量1以上のご注文
お送りできません
北陸地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中部地方
数量1以上のご注文
お送りできません
関西地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
関西地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
関西地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
関西地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
関西地方
数量5のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
関西地方
数量6のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
関西地方
数量7のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
関西地方
数量8のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
関西地方
数量9のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
関西地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません