5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21251915 品番GPSH1840-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。

用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。 付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール 材質ABS樹脂 質量(kg)17 電圧(V)18 刈込み幅(mm)160(刈込高15〜25)(芝生ブレード) 連続使用時間(分)約140 ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード) バッテリー容量(Ah)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)12 ポール長(mm)1070〜1480(ポール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする