油用フローペットー5G

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(mm)20 流量範囲(L/h)灯油/0.8mPa・s以上2mPa・s未満:10〜800、軽油(A重油)/2mPa・s以上5mPa・s未満:7〜800、重油/5mPa・s以上200mPa・s未満:5〜800 注文コード21252078 品番LS4976-500A JIS10K20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は呼び径・流量範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)

表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 用途油用 材質本体:FC250 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)流体温度:0〜120 寸法L(mm)150 呼び径(mm)20 フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF 保護構造IP65 出力アナログ、パルス 電源内蔵電池(寿命約8年) 構造非防爆、IP65(但し、軒下設置) 最高使用圧力(MPa)1.18 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 精度(%)表わす量の±0.5以内 保護等級IP65 最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません) 周囲温度(℃)-10〜+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/h)灯油/0.8mPa・s以上2mPa・s未満:10〜800、軽油(A重油)/2mPa・s以上5mPa・s未満:7〜800、重油/5mPa・s以上200mPa・s未満:5〜800
注意
※油が常に満管で流れるに設置して下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21252078
2023-11-14
用途:
ボイラーの灯油タンクに

業者に見積もりを依頼したら、とんでもない金額だったので自分で付ける事にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする