TL-800 4.8V 充電式電動ミニドライバーセット ベルソス 21252543

4.8V 充電式電動ミニドライバーセット

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21252543 品番TL-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズの充電式電動ドリル
持ち運びが便利で大活躍
アウトドアや日曜大工にお勧めです。
半永久的のLEDライトを装備
バッテリー残量が一目でわかる!

バッテリー電圧(V)4.8 トルク(N・m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 充電時間(時間)6〜8/最長10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×230×235 セット内容電動ドライバー、プラスドライバー×13、マイナスドライバー×7、六角レンチ×15、レンチ×9、ACアダプター、ハードケース、取扱説明書 交流出力ACアダプター/6V 交流入力(50/60Hz)ACアダプター/100V 材質ABS樹脂、合金(CRV)、鉄等 イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770629
2022-04-12
用途:
店内のメンテナンス、商品の組み立て時
合同会社SHINGU 様 (飲食業)

お値段がリーズナブルなので不安でしたが、女性が使うには十分機能しお手軽で買って良かったです。簡単な作業ならこれで充分満足しています。

対象商品:
24770629
2022-06-07
用途:
家庭用DIY
その他業種

軽くて使いやすいです。もう少しパワーがあれば嬉しかったですが、軽いしお安く購入できたので満足しています。

対象商品:
24770629
2022-01-31
用途:
オフィス家具組立

小型軽量で使い安い。沢山の種類があるので家具組立に最適です。収納ケースがあるので保管にも良いです。

対象商品:
24770629
2022-03-04
用途:
DIY
あらじん 様 (サービス業)

思ったよりパワフル 満充電でオフにならないので
過充電注意。

対象商品:
24770629
2022-01-26
用途:
手軽
その他業種

スイッチの左右回転に慣れずはじめは戸惑いました。安全のため使わない時用にストッパーがあるといいなと思い★1つ減らしました。

対象商品:
24770629
2021-10-17
用途:
棚作成
飲食業

価格の割に満足出来る品物でした。軽作業なら問題無しです。

対象商品:
24770629
2021-10-26
用途:
組み立て式家具
運輸・通信業

コンパクトで使いやすい。ドライバーなど多く道具も入っていて便利。

対象商品:
24770629
2021-09-06
用途:
家でDYIにつかいます
國學院大學 様 (教育・研究機関)

使用感はとてもよいです。この値段でこのレベルなら大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする