HD-LC4.0U3-WHE USB3.0用 外付けHDD HD-LCU3-Eシリーズ BUFFALO(バッファロー) 21253812

 

HD-LC4.0U3-WHE USB3.0用 外付けHDD HD-LCU3-Eシリーズ BUFFALO(バッファロー) 21253812 HD-LC4.0U3-WHE USB3.0用 外付けHDD HD-LCU3-Eシリーズ BUFFALO(バッファロー) 21253812

USB3.0用 外付けHDD HD-LCU3-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21253812 品番HD-LC4.0U3-WHE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

テレビでもパソコンでも使える両対応。
幅広い対応機種で快適なデジタルライフをサポートします。
テレビに繋ぐ場合は録画用のHDDとして、またパソコンに繋げる場合は便利なユーティリティで快適に利用できます。
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
環境にも家計にも優しい省エネ機能
節電にも効果あり!テレビの電源オン・オフに連動!パソコンに付けてもスーパーeco
高速書き込みでデータの保存・コピーにかかる時間を短縮したいときに使います。USB3.0モデル(ターボPC EX2 Plus OFF)と比べて、約2.4倍の高速化できます。
バランスモード
コピーするファイルにあわせて、セーブモード/スピードモードを自動切り換えします
各社メーカー製液晶テレビに対応。外付けHDDへの録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
接続方法や動作確認済みテレビの型番は、「テレビ対応(動作確認済み)ハードディスク検索」をご覧ください。
データを隠しウィルスや不正侵入から守る
セキュリティースロットで盗難防止

付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書 仕様ファイルシステム:NTFS 適合機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ) 質量(kg)約1.0 ホワイト 電源AC100V 50/60Hz 端子形状USB 3.0 MicroB 対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10(64ビット/32ビット)、RT8.1RT、8.1/8/7(64ビット/32ビット)、Mac:X10.11/10.10/10.9/10.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×120×187※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 インターフェースUSB3.0/2.0 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率HD-LC4.0U3-D:C区分 0.0015、HD-LC3.0U3-D:B区分 0.0026、HD-LC2.0U3-D:B区分 0.0032、HD-LC1.0U3-D:A区分 0.0059 端子数1 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps 容量(TB)4 USBタイプUSB3.0/2.0(インターフェース)、1(端子数)、USB 3.0 MicroB(端子形状)、NTFS(ファイルシステム)
注意
※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途当社製増設用インターフェースをご利用ください。
※ハードディスクの容量によって、対応機種が異なる場合があります。詳細は対応情報をご確認ください。
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする